Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Chauffe eau breadcrumb-arrow
  4. Chauffe-eau thermodynamique bi-bloc breadcrumb-arrow
  5. 296514
 

Thermodynamique Aéromax Split 2 ballons stable 270L

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :EET296514 $0224 $P
Réf Fab :296514
EAN13 :3546332965145

Caractéristiques principales

  • Modèle type split

Thermodynamique - Aéromax Split 2 - ballons stable 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et 2 manchons d'isolation

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Le chauffe-eau thermodynamique qui s'installe dans le volume habitable grâce à son unité extérieure

Aeromax split 2

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

6.27 kW

Poids

68 kg

Profondeur

597 mm

Hauteur

1620 mm

Modèle type

split

Largeur

580 mm

Info produit

Gamme

Aeromax split 2

Multiple de vente

1

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel